Vežimėlis plieninėms talpoms gabenti 51101

Prekės Nr.: 919901 51101
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Butelių kiekis 1
Plieninių butelių ⌀ 204 mm - 229 mm
Aukštis 1 240 mm
Plotis 500 mm
Ratuko ⌀ 250 mm
Leistinoji apkrova 100 kg
Svoris 12,5 kg
Produkto rūšis Vežimėlis plieninėms talpoms gabenti

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 919901 51101
EAN / GTIN 4017976010632

Aprašymas

Modelis:

Suvirinti vamzdiniai rėmai, ratai su kietosios gumos padangomis, stebulės su ritininiais guoliais. Apsauginės rankenos iš plastiko. Plieniniai talpos tvirtai laikomi pritvirtinamomis apsauginėmis grandinėmis.
Vienam 20, 40 arba 50 litrų plieno buteliui, ⌀ 204 – 229 mm. Tripusė briauna ant kastuvo.

Spalva:

Briliantinės mėlynos spalvos RAL 5007, dengtas milteliniu būdu.