{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Spalvos pasirinkimas | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Konteinerio tūris | 300 l | |
Aukštis | 580 mm | |
Ilgis | 1 440 mm | |
Plotis | 680 mm | |
Iškratymo briaunos aukštis | 395 mm | |
Atstumas tarp šakių kišenių B | 10 mm | |
Leistinoji apkrova | 750 kg | |
Paskirtis | kietoms medžiagoms | |
Svoris | 93 kg | |
Produkto rūšis | Išverčiamas konteineris |
Produkto numeris | 919955 300 | |
EAN / GTIN | 2050001937438 |