Stalčių bėgeliai (pora) 200 kg

Prekės Nr.: 942901 200
Rinkinio kaina 2 vnt. (34,90 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 68 mm
Ilgis 530 mm
iš serijos, gaminamos nuo 08/2008
tinka spintoms, kurių gylio E 27 E
Leistinoji apkrova 200 kg
Produkto rūšis Kreipiantysis bėgelis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 942901 200
EAN / GTIN 4045197526397

Aprašymas

Tinka:

27E gylio įrankių spintoms.
Stalčių kreipiamieji bėgeliai, gaminti nuo 2008-ųjų rugpjūčio iki 2019-ųjų rugpjūčio.
Stalčių kreipiamieji bėgeliai su 200 kg keliamąja galia stalčiams ir ištraukiamoms lentynoms.

Tiekiama:

U formos bėgeliai su 2 plastikiniais apsauginiais fiksatoriais.