{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Aukštis | 570 mm | |
Plotis | 560 mm | |
Gylis | 860 mm | |
Naudingas plotis | 500 mm | |
Naudingasis gylis | 800 mm | |
Užpildymo aukštis | 400 mm | |
maksimalus rietuvės aukštis | 500 mm | |
Užkabinimo keltuvu plotis | 360 mm | |
Užkabinimo keltuvu gylis | 660 mm | |
Aukštis pastumti po apačia | 100 mm | |
Leistinoji apkrova | 1 000 kg | |
Keliamoji galia sudėjus vieną ant kito | 5 000 kg | |
Medžiaga | Lakštinis plienas | |
Spalva | pelės pilkumo RAL 7005 | |
Sienelė | tvirta sienelė | |
Rietuvės kraštas iš 3 pusių | ne | |
Fiksuojantys kampai su ąsomis pakelti kranu | taip | |
su šakių užkabinimo kišenėmis | ne | |
galima kelti kranu | taip | |
galima dėti vieną ant kito įvairaus dydžio konteinerius | ne | |
sudedamos viena ant kitos | taip | |
Svoris | 27 kg | |
Produkto rūšis | Transportavimo ir vienas ant kito sudedami dideli konteineriai |
Produkto numeris | 963560 800X500 | |
EAN / GTIN | 4251572701406 | |
Gamintojo numeris | M1510-01-01 |