{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Patogus stovėjimas | Nevarginantis; Neslidus; Izoliavimas (terminis) | |
Apsauga nuo smūgių | Grindys | |
Medžiagos savybės | atsparus tepalams | |
Ilgis | 163 cm | |
Plotis | 97 cm | |
Storis | 22 mm | |
Medžiaga | nitrilo guma | |
Spalva | juodas / oranžinis | |
su apsauginiais kraštais | 3-pusis | |
įstatomas | ne | |
Svoris | 13 kg/m2 | |
Produkto rūšis | Darbo vietos kilimėlis |
Produkto numeris | 964620 97X163 | |
EAN / GTIN | 662641658189 | |
Gamintojo numeris | 549S3864OB |