{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | SB2 | |
Talpa | 23,1 l | |
Aukštis | 200 mm | |
Plotis | 310 mm | |
Gylis | 500 mm | |
Vidinis plotis | 280 mm | |
Vidinis gylis | 445 mm | |
Medžiaga | Polietilenas | |
Spalva | pilkos | |
paruošta vieta dangčiui | taip | |
paruošta EAN kodui kitoje pusėje | ne | |
paruošta langeliui | taip | |
paruošta langeliui kaip biraus produkto skirtukui | ne | |
sudedamos viena ant kitos | taip | |
Galima užrašyti | per užrašo juosteles | |
Fiksavimas stačiuose | ne | |
Dėžės turinys | 10 | |
Produkto rūšis | Dėžutė be priekinės sienelės |
Produkto numeris | 963325 SB2 | |
EAN / GTIN | 4009292800110 | |
Gamintojo numeris | VPE 19100214 |