{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | SB6 | |
Talpa | 0,2 l | |
Aukštis | 50 mm | |
Plotis | 100 mm | |
Gylis | 85 mm | |
Vidinis plotis | 83 mm | |
Vidinis gylis | 63 mm | |
Medžiaga | Polietilenas | |
Spalva | pilkos | |
paruošta vieta dangčiui | taip | |
paruošta EAN kodui kitoje pusėje | ne | |
paruošta langeliui | taip | |
paruošta langeliui kaip biraus produkto skirtukui | ne | |
sudedamos viena ant kitos | taip | |
Galima užrašyti | per užrašo juosteles | |
Fiksavimas stačiuose | ne | |
Dėžės turinys | 50 | |
Produkto rūšis | Dėžutė be priekinės sienelės |
Produkto numeris | 963325 SB6 | |
EAN / GTIN | 4009292801315 | |
Gamintojo numeris | VPE 19100614 |