Juodi pusbačiai VD PRO 3500 GTX, S2 NB 36

Prekės Nr.: 092560 36
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
  • Apsaugos klasė: S2
  • Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Aliuminis
  • šalčio izoliacija: iki –20 °C
  • Norma: Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lytis Vyriškas modelis
Apsaugos klasė S2
Kojų pirštų apsaugos medžiaga Aliuminis
šalčio izoliacija iki –20 °C
Norma Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Savybė Vario® slopinimas
Batų dydis EU 36
Spalva juoda
Produkto rūšis Apsauginiai pusbačiai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 092560 36
EAN / GTIN 4044348571347
Gamintojo numeris VD PRO 3500 GTX NB 36

Aprašymas

Modelis:

Apsauginiai batai su GORE-TEX® membrana puikiai temperatūros apykaitai. Perteklinė drėgmė ir šiluma greitai išgarinami į išorę. Vandens garams pralaidi, tačiau vandeniui atspari oda užtikrina optimalią temperatūrą bato viduje. Su SECURA VARIO® kulno pagalvėlėmis.
  • Viršutinis sluoksnis iš plono mikropluošto.
  • Liežuvėlis.
  • Anglies spalvos aplikacijos ant aulo.
  • Padas TPU Athletic ESD, juodas.
  • Batų konstrukcija be siūlių.
  • Natūralios odos vidpadis.
  • Patogūs įdedami vidpadžiai ERGO-SOFT ESD.

Standartas:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį

Pastaba:

Platus modelis XB – Nr. 092561.
Sudėtyje yra raudonos ir žalios spalvos amortizatorius
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
    ES batų dydis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį