Zapato abotinado negro VD PRO 3500 GTX ESD, S2 NB, Número de zapato UE: 36

Número de artículo: 092560 36
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie VD PRO
Zona de protección ESD (EPA) sí
Color negro
Tamaño UE 36
Sexo Caballero; Unisex
Norma EN ISO 20345; Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Material de cubierta Microfibra
Material suela Poliuretano termoplástico (TPU)
Antideslizante sí
Cubierta protectora para los dedos sí
Material cubierta protectora dedos del pie Aluminio
Zona del talón cerrada sí
Resistencia al combustible de la suela sí
Propiedades antiestáticas sí
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón sí
No pasa el agua durante mín. 60 minutos sí
Estanquidad al agua sí
Nivel de protección S2
Cierre Cordones
Amortiguación del talón sí
Amortiguación en función del peso sí
Características zapato Apropiada para suelas ortopédicas; Plantilla extraíble; Resistente al aceite
Ejecución del mango Altura baja
Tipo de producto Zapatos de entretiempo

Identificación y clasificación

Número de artículo 092560 36
EAN / GTIN 4044348571347
Número del fabricante VD PRO 3500 GTX NB 36
Fabricante/responsable Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad con membrana GORE-TEX® para un confort climático excelente. La humedad y el calor sobrantes se dirigen rápidamente hacia fuera. El cuero impermeable contribuye al clima interior del zapato óptimo. Con amortiguación del talón SECURA VARIO®.
  • Material superior de microfibras ultraligeras.
  • Lengüeta para el polvo.
  • Aplicaciones de la caña con aspecto de carbono.
  • Suela TPU Athletic ESD, negra.
  • Construcción del zapato sin costuras.
  • Plantilla de cuero legítimo.
  • Plantilla cómoda ERGO-SOFT ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Nota:

Versión ancha XB bajo el n.° 092561.
Incluye el elemento amortiguador rojo y verde