Puolikengät, mustat VD PRO 3500 GTX, S2 NB 36

Tuote nro.: 092560 36
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Suojausluokka: S2
  • Varvassuojuksen materiaali: alumiini
  • Kylmäneristys: -20 °C:seen asti
  • Standardi: Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sukupuoli Miehille
Suojausluokka S2
Varvassuojuksen materiaali alumiini
Kylmäneristys -20 °C:seen asti
Standardi Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Ominaisuudet Vario®-vaimennin
EU-kokojärjestelmä 36
Väri musta
Tuotetyyppi Turvapuolikenkä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 092560 36
EAN / GTIN 4044348571347
Valmistajan numero VD PRO 3500 GTX NB 36

Kuvaus

Malli:

Turvakenkä, GORE-TEX®-kalvo takaa erinomaisen hengittävyyden. Ylimääräinen kosteus ja lämpö johtuvat nopeasti pois. Höyryä läpäisevä vesitiivis nahka takaa parhaan tuuletuksen kengän sisällä. SECURA VARIO® -kantavaimennus.
  • Pintamateriaali ultrakevyttä mikrokuitua.
  • Pölyläppä.
  • Varressa Carbon-kuviointi.
  • Ulkopohja TPU Athletic, musta.
  • Saumaton kenkärakenne.
  • Sisäpohja aitoa nahkaa.
  • Comfort-pohjallinen ERGO-SOFT ESD.

Standardi:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti.

Ohje:

Leveä malli XB numerolla 092561.
Sisältää punaisen ja vihreän vaimennuselementin
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
    EU-kokojärjestelmä Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin