Šalmas uvex pronamic alpine WHITE

Prekės Nr.: 097837 WHITE
reikia užklausti
Yra sandėlyje
104 vnt. yra sandėlyje
  • Šalmo ypatybės: Apsauginės savybės išlieka iki –30 °C; Apsauga nuo skysto metalo purslų; Apsauga nuo šoninės deformacijos

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šalmo ypatybės Apsauginės savybės išlieka iki –30 °C; Apsauga nuo skysto metalo purslų; Apsauga nuo šoninės deformacijos
Gamintojo pavadinimas pronamic alpine balta
Spalva baltas
dydis 53 cm - 63 cm
Šalmo pagrindo medžiaga ABS
Svoris 490 g
Norma DIN EN 397; DIN EN 12492
pločio reguliavimas Sukamas užraktas
Produkto rūšis Šalmas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 097837 WHITE
EAN / GTIN 4031101959856
Gamintojo numeris 9735030

Aprašymas

Modelis:

Šis daugiafunkcis šalmas savyje puikiai suderina pramoniniam apsauginiam šalmui keliamus reikalavimus su alpinistų šalmo savybėmis. Pronamic reiškia optimalią apsaugą (protection) ir dinamiką (dynamic). Patogus pločio reguliavimas naudojant guminį sukimo ratą. Palaipsniui sureguliuokite skirtukus optimaliam vietos išnaudojimui. Daug ventiliacijos angų šalmo šonuose. Tvirtinimo elementai šalmo priedams, pvz., antveidžiui, apsauginiams akiniams ir ant kaktos tvirtinamam prožektoriui. Lengvas ir patvarus šalmo pagrindas iš ABS. Atsparus šalčiui iki –30 °C.
  • 4 taškų diržo juosta
  • 30 mm laikiklis su Euro tvirtinimo lizdu
  • PU prakaitą sugerianti juosta
  • Prailginta kaklo dalis
  • Su užsukamu uždarymu

Paskirtis:

Techninės priežiūros, pastolių, montavimo, kėlimo ir gelbėjimo darbai.

Standartas:

DIN EN 12492

Pastaba:

Smakro dirželis pagal EN 12492 (produkto Nr. 9790351), įtrauktas į standartinį pristatymą, smakro dirželį pagal EN 397 (produkto Nr. 9790021), galima įsigyti atskirai kaip priedą.