ESD moteriškas švarkas CONDUCTEX® pilkas

Prekės Nr.: 091603
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekiama
13 vnt. yra sandėlyje
  • Audinio sudėtis: 75% poliesteris; 23% medvilnė; 2% anglies
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 130
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Aprašymas

Modelis:

Paskirtis: elektronikos produktų gamyba. Produktų apsaugai nuo elektrostatinės iškrovos.
Paviršiaus atsparumas: 106 iki 107 Ω.
ESD švarkas iš lengvos, patogios CONDUCTEX® medžiagos. Mišrus audinys pasižymi puikiomis išvestinėmis vertėmis ir maksimaliu dėvėjimo komfortu. Didelis pralaidumas orui, patikrinta Hohenstein institute. Be šoninių siūlių.
  • Vienoje pusėje su atlapo apykakle ir paslėptu spaustuko tvirtinimo elementu.
  • Šoninės kišenės su įstrižine anga.
  • Kišenė ant krūtinės.
  • Reguliuojami rankogaliai su spaude.
  • ESD emblema kairės rankovės viršuje.

Moteriškas ESD švarkas su sutraukimo virvelėmis.

Standartas:

EN 61340-5-1.
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
    Dydis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį