ESD damesmantel CONDUCTEX® zilvergrijs

Artikelnummer: 091603
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
13 stuks direct leverbaar
  • Materiaalsamenstelling: 75% Polyester; 23% Katoen; 2% Carbon
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 130
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Omschrijving

Uitvoering:

Toepassing: elektronicaproductie. Ter bescherming van producten tegen elektrostatische ontlading.
Oppervlakteweerstand: 106 tot 107 Ω.
ESD-mantel van licht, comfortabel CONDUCTEX®-materiaal. Het mengweefsel overtuigt met goede lekwaarden en hoog draagcomfort. Zeer ademend, getest door het Duitse Hohenstein Institut. Zonder zijnaden.
  • Met reverskraag en aan één zijde blinde drukknoopsluiting.
  • Opgezette zijzakken, schuin toegankelijk.
  • Borstzak.
  • Instelbare mouwzoom met drukknoop.
  • ESD-stick-embleem op linker bovenarm.

Dames ESD-mantel met twee naden.

Norm:

EN 61340-5-1.
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
    Maat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen