Šildoma dygsniuota striukė XL

Prekės Nr.: 091236 XL
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
  • Audinio sudėtis: 100% poliesteris

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lytis Unisex
Audinio sudėtis 100% poliesteris
Gamintojo pavadinimas M12 HPJBL2-0
Spalva juoda
Medžiaga Poliesteris
Vidinio pamušalo medžiaga Poliesteris
unisex dydis XL
Akumuliatorių kiekis 0
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus įtampa 12 V
Produkto rūšis Nuo šalčio saugantis švarkas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 091236 XL
EAN / GTIN 4058546403591

Aprašymas

Modelis:

  • M12™ šildoma striukė su anglies pluošto kaitinimo elementais ir šildomomis zonomis krūtinės, nugaros ir pečių srityse.
  • Iki 11 valandų veikimo laikas su M12™ 12V REDLITHIUM™ akumuliatoriaus įkrovimu (3,0 Ah).
  • Dygsniuota striukė pagaminta iš lengvo ir patvaraus poliesterio taip pat gali būti dėvima kaip vidinis sluoksnis (išorinis ir vidinis audinys 100% poliesteris).
  • Komfortas net dirbant atšiauriomis, lietingomis ar vėjuotomis oro sąlygomis.
  • Optimizuotas akumuliatoriaus dėklo pritaikymas leidžia laikyti M12™ akumuliatorių priekyje arba gale, kad būtų patogiau.
  • Kelios šildymo zonos - 5 įsiūti anglies pluošto kaitinimo elementai paskirsto šilumą svarbiausioms vietoms.
  • Paprastas OneTouch temperatūros nustatymas - 3 šilumos lygio nustatymai: aukštas, vidutinis, žemas.
  • Tinka skalbyklėms ir džiovyklėms.
  • Komplekte yra akumuliatoriaus valdiklis.
  • Naujas dizainas su gobtuvu.
  • 100 % suderinama su MILWAUKEE® M12™ produktų programa.

Tiekiama:

Komplekte nėra akumuliatoriaus arba įkroviklio.
Galima įsigyti rinkinyje su akumuliatoriumi, įkrovikliu ir kaklo mova, pagal Nr. 091238.

Pastaba:

Prieš sandėliuojant švarką, jis turi būti atvėsintas, o akumuliatorius ir akumuliatoriaus laikiklis turi būti išimti. Anglies pluošto kaitinimo elementai neturi būti įstrigę. Nesandėliuokite akumuliatorius šalia metalinių daiktų (trumpojo jungimo rizika). Akumuliatorių ir įkroviklių negalima skaldyti ir reikia visada laikyti sausoje vietoje.
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
    unisex dydis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį