• Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Ärmlös värmejacka XL

Art-nr: 091236 XL
  • Tygsammansättning: 100 % polyester

Produktdetaljer

Tekniska data

Kön Unisex
Tygsammansättning 100 % polyester
tillverkarens beteckning M12 HPJBL2-0
Färg svart
Material Polyester
material innerfoder Polyester
Unisex-storlek XL
Antal ingående batterier 0
Batterityp Litiumjon
Batterispänning 12 V
Produktslag Köldskyddande jacka

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 091236 XL
EAN/GTIN 4058546403591

Benämning

Utförande:

  • M12™ värmejacka med kolfibervärmeelement och Värmezoner i bröst, rygg och axlar.
  • Kan användas upp till 11 timmar med en M12™ 12 V REDLITHIUM™-batteriladdning (3.0 Ah).
  • Slim Design-jacka av lätt och mycket motståndskraftig ripstop-polyester kan också bäras som mellanskikt (ytter- och innermaterial av 100 % polyester).
  • Behaglig komfort också under regniga eller blåsiga väderförhållanden.
  • Optimerad fastsättning av batterifickan gör att M12™-batteriet kan förvaras på fram- eller baksidan för att ge extra komfort.
  • Flera värmezoner - 5 insydda kolfibervärmeelement fördelar värmen till de viktigaste punkterna.
  • Enkel one touch-temperaturinställning - 3 värmenivåer: hög, medel, låg.
  • Kan maskintvättas och torktumlas.
  • Batteristyrenhet ingår i leveransen.
  • Ny huvdesign.
  • 100 % systemkompatibel med Milwaukee® M12™-batterierna.

Leveransinnehåll:

Batteri och laddare ingår inte i leveransen.
Finns i set med batteripack, laddare och tubduk under nr 091238.

Anmärkning:

Innan du lägger jackan i förvar måste den svalna, och både batteriet och batteristyrenheten måste tas ut. Kolfibervärmeelementen får inte komma i kläm. Batteriet får inte förvaras tillsammans med metallföremål (risk för kortslutning). Batteriet och laddaren får inte öppnas och måste alltid förvaras torrt.
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
    Unisex-storlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen