Heiz-Steppjacke XL

Artikel-Nr.: 091236 XL
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Gewebezusammensetzung: 100% Polyester

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Unisex
Gewebezusammensetzung 100% Polyester
Herstellerbezeichnung M12 HPJBL2-0
Farbe schwarz
Material Polyester
Material Innenfutter Polyester
Unisex-Größe XL
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 12 V
Produktart Kälteschutzjacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091236 XL
EAN / GTIN 4058546403591

Beschreibung

Ausführung:

  • M12™ Heizjacke mit Karbonfaser Heizelementen und Heizzonen im Brust-, Rücken- und Schulterbereich.
  • Bis zu 11 Stunden Laufzeit mit einer M12™ 12V REDLITHIUM™ Akkuladung (3.0 Ah).
  • Slim Design Jacke aus leichtem und sehr widerstandsfähigem Ripstop Polyester kann auch als Midlayer getragen werden (100 % Polyester Außen- und Innenmaterial).
  • Angenehmer Tragekomfort auch unter rauen, regnerischen oder windigen Wetterbedingungen.
  • Optimierter Sitz der Akkutasche ermöglicht die Aufbewahrung des M12™ Akkus auf der Vorder- oder Rückseite für zusätzlichen Tragekomfort.
  • Mehrere Heizzonen - 5 eingenähte Karbonfaser-Heizelemente verteilen die Wärme an die wichtigsten Stellen.
  • Einfache OneTouch Temperatureinstellung - 3 Heizstufen: hoch, mittel, niedrig.
  • Waschmaschinen- und Trocknergeeignet.
  • Akkucontroller im Lieferumfang.
  • Neues Kapuzendesign.
  • 100 % systemkompatibel mit den MILWAUKEE® M12™ Akkus.

Lieferumfang:

Kein Akku und kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten.
Im Set mit Akku-Pack, Ladegerät und Schlauchtuch erhältlich unter Nr. 091238.

Hinweis:

Bevor die Jacke gelagert wird muss sie abgekühlt und der Akku sowie die Akkuhalterung müssen entfernt sein. Die Karbonfaser-Heizelemente dürfen nicht eingeklemmt sein. Der Akku darf nicht mit Metallgegenständen gelagert werden (Kurzschlussgefahr). Der Akku sowie das Ladegerät dürfen nicht aufgebrochen werden und müssen immer trocken gelagert werden.
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
    Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb