{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Lytis | Vyriškas modelis | |
Audinio sudėtis | 65% poliesteris; 35% medvilnė | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 240 g/m2 | |
Plovimas | 60 °C spalvotiems skalbiniams | |
Gamintojo pavadinimas | High Vis šortai su tampriais įsiuvais tamsiai mėlyni/ High Vis geltoni C62 | |
Spalva | geltoni / tamsiai mėlyni | |
Dydis DE | 62 | |
Norma | EN ISO 20471 | |
EN 20471-3 (įspėjimo apsauga) | 1 klasė | |
Produkto rūšis | Įspėjamosios spalvos kelnės |
Produkto numeris | 091727 62 | |
Gamintojo numeris | 154118118933C62 |