{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Lytis | Vyriškas modelis | |
| Audinio sudėtis | 65% poliesteris; 35% medvilnė | |
| Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 240 g/m2 | |
| Plovimas | 60 °C spalvotiems skalbiniams | |
| Spalva | geltoni / tamsiai mėlyni | |
| Dydis DE | 52 | |
| Norma | EN ISO 20471 | |
| EN 20471-3 (įspėjimo apsauga) | 1 klasė | |
| Produkto rūšis | Įspėjamosios spalvos kelnės |
| Produkto numeris | 091727 52 | |
| EAN / GTIN | 7330509692059 | |
| Gamintojo numeris | 154118118933C52 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Germany, www.blaklader.de |