Varžtų sandarinimo priemonė 2GP90 250 ml

Prekės Nr.: 088063 250
(554,00 € / 1 Litre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
  • Tvarumas: GARANT GreenPlus

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Cheminė bazė Metakrilatas
Dinaminis klampumas 10 mPas - 20 mPas
Tankis 1,08 g/cm3
Forma skyst.
Užsiliepsnoj. temperat. 100 °C
Temperatūros ribos −55 °C - 180 °C
Kietumas tempiant pagal 40 min - 60 min
Darbinis kietumas pagal 5 h - 8 h
Savybė fluorescencinis UV spinduliuose; sandarinimas
Tvarumas GARANT GreenPlus
tinka medžiagoms Metalas
tinka panaudojimo sričiai Sriegių sandarinimas; Varžtų fiksavimas; universaliam naudojimui; iš anksto sumontuotos varžtų jungtys
kai sriegio dydis M iki M6
Stiprumo klasė vidutinio tvirtumo
minimalus atitrūkimo momentas 10 Nm - 15 Nm
Spalva žalia
Užpildymo kiekis 250 ml
Laikymo temperatūra 5 °C - 23 °C
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos 24 mėnuo
Serija GreenPlus
Produkto rūšis Varžtų fiksavimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 088063 250
EAN / GTIN 4062406423469

Aprašymas

Modelis:

Varžtų sandarinimo priemonės naudojimas apsaugo nuo netyčinio varžtinių jungčių atsilaisvinimo. Vieno komponento, anaerobiniai varžtų fiksatoriai tinka visų tipų ir formų sriegiams. Sraigtinės jungtys yra sandarios. Nebeužstringa.
Tipas 2GP90 vidutinio kietumo. Patikimas liejinio korpuso ir suvirinimo siūlių sandarinimas. Taip pat vėliau sandarinant ir fiksuojant smulkius varžtus ir cilindrines dalis.

Paskirtis:

Mažo tvirtumo − lengvai atlaisvinama standartiniais įrankiais. Vidutinio tvirtumo − dar galima atlaisvinti įprastiniu įrankiu. Labai tvirtai − atlaisvinti galima tik specialiais įrankiais arba pakaitinus (>150°C).

Pastaba:

Iš anksto nuvalykite apdirbamą medžiagą naudodami valiklį Nr. 088004.