{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kémiai alap | Metakrilátok | |
Dinamikus viszkozitás | 10 mPas - 20 mPas | |
Sűrűség | 1,08 g/cm3 | |
Alak | folyékony | |
Lobbanáspont | 100 °C | |
Felhasználási hőmérséklet tartomány | -55 °C - 180 °C | |
Száradás | 40 min - 60 min | |
Üzemi szilárdság | 5 óra - 8 óra | |
Tulajdonság | Fluoreszkál UV fény alatt; Tömít | |
Fenntarthatóság | GARANT GreenPlus | |
Alkalmas anyagok | Fém | |
Felhasználási tartomány | Menettömítés; Csavarbiztosító; univerzálisan használható; Előszerelt csavarkötések | |
Max. M menetmérethez | M6 | |
Szilárdsági osztály | Közepes szilárdságú | |
Legkisebb leszakadási nyomaték | 10 Nm - 15 Nm | |
Festék | zöld | |
Űrtartalom | 250 ml | |
Tárolási hőmérséklet | 5 °C - 23 °C | |
Szavatosság a gyártás dátumától számítva | 24 monat | |
Sorozat | GreenPlus | |
Termék fajtája | Csavarbiztosító |
Cikkszám | 088063 250 | |
EAN / GTIN | 4062406423469 |