Efektyvi pjovimo alyva be chloro Alpha 93 0,3 l

Prekės Nr.: 084210 0,3
(47,67 € / 1 Litre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
161 vnt. yra sandėlyje
  • Pavojingų medžiagų ženklinimas: GHS02: liepsna

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Modelis Purškiklis
Purškimo antgalis Standartas
Talpa 0,3 l
Spalva šviesiai geltona
Virimo taškas −44 °C
Užsiliepsnojimo temperatūra 365 °C
Laikymo temperatūra 15 °C - 35 °C
Pavojingų medžiagų ženklinimas GHS02: liepsna
Produkto rūšis Pjovimo alyva / šlifavimo alyva

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 084210 0,3
EAN / GTIN 2050000966040
Gamintojo numeris 3108421300

Aprašymas

Modelis:

Pjovimo alyva. Galima maišyti su įprastine, mineraline pjovimo alyva (ne su vandenyje tirpia alyva).
Galima tepti tepimo teptuku, purkšti iš balionėlio, purkštuvo arba tepimo įtaiso.

Privalumai:

Pagerina įrankio patvarumą, pjovimo našumą ir paviršiaus kokybę. Be chloro − nesusidaro kenksmingi garai, draugiška aplinkai.

Paskirtis:

Universali pjovimui (frezavimui, sukimui, gręžimui, sriegių pjovimui, dildymui, valymui, pjovimui) bei formos keitimui. Būtina apdorojant sunkiai perpjaunamas medžiagas, pvz.: rūdis ir karščiui atsparius plienus, nikelio lydinius, titaną ir pan. Idealiai tinka spalvotiesiems metalams.
Tinka ir tepimui mažais kiekiais, nes sudėtyje nėra mineralinės alyvos.