{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus sukimo momentas | 2 800 Nm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±3 % | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Bendras ilgis L | 2 405 mm | |
Sūkių momento ribos | 800 Nm - 2 800 Nm | |
Skalės padalijimas, 1 padala = | 20 Nm | |
Svoris | 24 500 g | |
Pavaros keturbriaunis | 1.1/2 in | |
Indikatorius | analoginis | |
Suveikimo signalas | akustinis; jutiklinis | |
Atlaisvinimo principas | greitas mechaninis atlaisvinimas | |
Prijungimo forma | Varomasis kvadratas (terkšlei) | |
Matavimo prietaisai | mechaninis | |
Duomenys protokoluojami | ne | |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | su nustatymo skale | |
Feedback | ryškus | |
Padalos vertė, pasirenkama | Nm | |
Matavimo būdas | Sukimo momentas | |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojama | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] | 2 240 mm | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas |
Produkto numeris | 657235 2800 | |
EAN / GTIN | 4571141276464 | |
Gamintojo numeris | QLE2800N2 |