{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį | 255 mm | |
| Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojam. | |
| Matavimo vienetas sukimo momentas | Nm | |
| Sukimo momentas min., Nm | 20 | |
| Sukimo momentas maks., Nm | 100 | |
| Atlaisvinimo vertės nustatymas | su nustatymo skale | |
| Dydis, pavaros kvadratas | 1/2 in | |
| Skalės skalės matavimo vienetas | Nm | |
| Skalės padalijimas, 1 padala | 1 Nm | |
| Duomenys protokoluojami | ne | |
| Atlaisvinimo principas | greitas mechaninis atlaisvinimas | |
| Paleidimo signalas | akustin.; jutiklin. | |
| Feedback | ryškus | |
| Galima kalibruoti | taip | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Produkto rūšis | dinamometrinis raktas | |
| Priveržimo kryptis | dešinin. | |
| Jungčių forma | pavaros kvadratas | |
| Matavimo įrankiai | mechanin. | |
| Matavimo funkcijos | sukimo momentas | |
| Indikatorius | analogin. | |
| Sukimo momento diapazonas min. | 20 Nm | |
| Maksimalus sukimo momento diapazonas | 100 Nm | |
| Sukimo momento tikslumas pagal laikrodžio rodyklę | 3 % | |
| Gamintojo patikros sertifikatas | taip | |
| Standartas | DIN EN ISO 6789 | |
| Visas ilgis | 335 mm | |
| Bendras svoris | 650 g |
| Produkto numeris | 657235 100 | |
| EAN / GTIN | 4562135127350 | |
| Gamintojo numeris | QL100N4 |