Dinamometrinis raktas su skale su terkšle, Maksimalus sukimo momentas: 10Nm

Prekės Nr.: 657235 10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 58,00 € /vnt.
  • 140,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
140 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalus sukimo momentas (Nm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį 135 mm
Reguliuojama atlaisvinimo vertė reguliuojam.
Matavimo vienetas sukimo momentas Nm
Sukimo momentas min., Nm 2
Sukimo momentas maks., Nm 10
Atlaisvinimo vertės nustatymas su nustatymo skale
Dydis, pavaros kvadratas 1/4 in
Skalės skalės matavimo vienetas Nm
Skalės padalijimas, 1 padala 0,1 Nm
Duomenys protokoluojami ne
Atlaisvinimo principas greitas mechaninis atlaisvinimas
Paleidimo signalas akustin.; jutiklin.
Feedback ryškus
Galima kalibruoti taip
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis dinamometrinis raktas
Priveržimo kryptis dešinin.
Jungčių forma pavaros kvadratas
Matavimo įrankiai mechanin.
Matavimo funkcijos sukimo momentas
Indikatorius analogin.
Sukimo momento diapazonas min. 2 Nm
Maksimalus sukimo momento diapazonas 10 Nm
Sukimo momento tikslumas pagal laikrodžio rodyklę 3 %
Gamintojo patikros sertifikatas taip
Standartas DIN EN ISO 6789
Visas ilgis 195 mm
Bendras svoris 190 g

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 657235 10
EAN / GTIN 4571141275528
Gamintojo numeris QL10N-MH

Aprašymas

Modelis:

Viena ranka valdomas dinamometrinis raktas, reguliuojamas mikrometro skale, su apsauga nuo netyčinio perreguliavimo. Su perjungiama terkšlės galvute ir tvirtinimo kvadratu įstatomoms galvutėms.
Mato vienetai: Nm.
Su rantyta metaline rankena.

Funkcija:

Pasiekęs nustatytą vertę, raktas duodamas signalą (girdimai ir juntamai) atsilaisvina ir jį po to iš karto galima naudoti vėl.

Paskirtis:

Vidutinėms ir didelėms operacijų serijoms.

Standartas:

Patikrinta pagal DIN EN ISO 6789.

Pjovimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio
l2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo
l3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį
l4 = įpjovimo įrankio matmuo
L = bendras įrankio ilgis
T1 = nustatomas sukimo momentas
T2 = nurodytas sukimo momentas

Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.