Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Žiedlapinis šlifavimo diskas V4 Purple Power, (CER), lakštinio plieno lėkštelė, nuožulniai plokščia plieno ir nerūdijančiojo plieno apdirbimui, ⌀ 125 mm, Grūdėtumas: 36

Prekės Nr.: 565450 36

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: Keramika
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: < 0,1
  • Forma: įkypas
  • Kiaurymės ⌀: 22,23
  • optimaliai parinkta medžiagai: INOX; plienas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonės Keraminiai grūdeliai (CER)
Šlifavimo priemonių kodas Keramika
Grūdėtumas 36
Geležies, sieros ir chloro dalis < 0,1 %
Forma įkypas
Disko⌀ 125 mm
Kiaurymės ⌀ 22,23 mm
optimaliai parinkta medžiagai INOX; plienas
maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s
Produkto rūšis Žiedlapinis šlifavimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 565450 36
Gamintojo numeris A274812503600475

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Žiedlapinis šlifavimo diskas su storu dangos sluoksniu ir tvirta lakštinio plieno lėkštele didelei užspaudimo jėgai pasiekti. Pasigalandantys keraminiai grūdeliai (CER) ant poliesterio pagrindo dideliam medžiagos kiekiui nuimti ir patvarumui užtikrinti.

Paskirtis:

Kietų ir nelygių paviršių bei briaunų šlifavimui.

Standartas:

Ant robotų įrenginių arba galingų prietaisų (>1700 W).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį