Disque à lamelles V4 Purple Power, (CER), plateau en tôle d'acier, bombé pour l’acier et l’INOX 36

Réf.: 565450 36

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  10.90 / Unité
  • De 5 Unité
    CHF  9.05 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
29 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Forme: Oblique
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Optimisé pour le matériau: INOX; Acier.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Grain de céramique (CER)
Abréviation de l'abrasif Céramique
Grain 36
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Forme Oblique
⌀ disque 125 mm
⌀ alésage 22,23 mm
Optimisé pour le matériau INOX; Acier.
Vitesse de rotation maximale 80 m/s
Type de produit Disques à lamelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 565450 36
Réf. fabricant A274812503600475

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
à sec
 

Description

Exécution:

Disque à lamelles à haute densité de garnissage et plateau en tôle d'acier robuste pour une pression d'appui élevée. Grain de céramique (CER) auto-affûtant sur support polyester pour une capacité d'enlèvement de matière et une résistance maximales.

Utilisation:

Pour ponçages durs et rugueux sur surfaces et arêtes.

Norme:

Sur systèmes robotisés ou machines puissantes (>1700 watts).