Perforuota galinė sienelė (atraminių kojų pora + 1 vienpusė perforuota sienelė), Aukštis 481 mm, Tinka modeliui: 1000

Prekės Nr.: 928075 1000
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
218 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka modeliui Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

RAL spalvų tonai RAL 7035
Spalvų tonai, pilkas Šviesiai pilka
Gamintojo pavadinimas Lochblech-Rückwand (Trägersäulen-Paar + 1 Lochwand einseitig)
Spalva pilkas
Paviršius dažyt. milteliniu būdu
Produkto rūšis perforuota sienelė
Plotis 1 000 mm
Aukštis 481 mm
Medžiagos storis 1 mm
Kiaurymės forma kvadrato
Kiaurymės matas 9 mm
Kiaurymės atstumas (tinklelis) 50 mm
Leistinoji apkrova 100 kg
Perforuota sienelė iš vienos pusės
Medžiaga Lakštinis plienas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 928075 1000
EAN / GTIN 4062406113025
Gamintojo numeris 928075 1000
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Version:

Pair of support columns of steel hollow section 100×40×2 mm. Insertion slots at 50-mm intervals on the front face, together with threaded sockets on the front face to accept other modules / components. Perforated sheet metal panel between the columns.

Application:

For screwing to worktops of lengths 1000, 1500, and 2000 mm.

Supplied with:

Consisting of 1× pair support columns + 1× perforated panel on one side. Support arm brackets and cross braces cannot be mounted.

Colour:

RAL 7035 light grey powder coated.

Warning:

Intended use
  • Use the workbench only when in good technical condition.
  • If any faults occur which may affect safety, rectify them without delay.
  • Only mount components on the designated holes Exclusively use approved Hoffmann Group accessories for modifications or rebuilding.
  • For work in indoor industrial environments.
  • For use on dry solid floors.
  • Operate only in a dry environment.

Reasonably foreseeable misuse
  • Do not place or position on the workbench.
  • Do not carry people.
  • Not for use in areas where the floor slopes upwards or downwards.
  • Do not use in explosion hazard areas.
  • No do expose it to water, precipitation or contamination.
  • Not for use in areas where the floor is loose or unpaved.
  • Do not overload the workbench, worktop, drawers or storage shelves.
  • Do not make any unauthorised modifications.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Skrajutės

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Šablonai

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Akcijos

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį