6-briaunis atsuktuvas su 2K Haptoprene® su skersine rankena, Šešiabriaunis: 2mm

Prekės Nr.: 627702 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 949 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, mėlyna Nakties mėlyna; Gryna oranžinė
Spalva mėlyna; oranžinės spalvos
Modelis ties.
Geležtės ilgis 100 mm
Rankenos savybės ergonomišk.; neslystant.
Rankenėlės tipas skersinė rankena
Rakto dydis, vidiniams šešiabriauniams varžtams 2 mm
Su šarnyrine galvute, vidiniams šešiabriauniams varžtams ne
Produkto rūšis atsuktuvai
Medžiaga chromo vanadžio plienas
Paviršius chromuot.; nikeliuot.
Bendras ilgis 146 mm
Rinkinys ne
Pavara rankena
Perdava vidiniams šešiabriauniams varžtams
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 627702 2
EAN / GTIN 4067263013112
Gamintojo numeris 627702 2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiškos formos skersinė rankena su patogiu laikyti Haptoprene®paviršiumi ir šerdimi iš smūgiams atsparaus plastiko. Geležtė iš chromo vanadžio plieno. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas. Dyd. 4 – 10 su šešiabriauniu šone.