Grąžtas MK kotas, su vidiniu aušinimu, 12×D, Tipas: 12

Prekės Nr.: 232275 12
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, decentraliz.
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. skers.
Aušinimo tepimo priemonės taip
Sąsajos padėtis staklių pusėje; ruošinio pusėje
Tvirtinimo tipas morzės kūgis MK
Atskyrimo taško kodavimas MKG00202X95
Atskyrimo taško kodavimas pagal ISO TS 13399-60 HOG-23228X12
Laikiklio konstrukcija nominalusis dydis be aušinimo
Laikiklio dydis, be matmenų 0020
Tvirtinimo būdas kaištis
Koto ilgis LS 104,5 mm
Pjovimo skersmuo, min. Dc 11,5 mm
Pagrindo skersmuo D2 10,9 mm
Juostos skersmuo D1 17,78 mm
Drožlių griovelio ilgis 163,85 mm
Atstumas nuo pjovimo briaunos kampo iki pjovimo briaunos galo 2,32 mm
Montavimo ilgis, laikiklis 190,85 mm
Bendras pjovimo briaunų skaičius 2
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 20 laipsniai
Drožlių griovelio modelis 3
Kampas, 1 etapas 132 laipsniai
Šoninio įtempimo kampas 0 laipsniai
Atbulinės eigos kampas 0 laipsniai
Kreipimo elementai be kreipiamųjų elementų
Pjovimo plokštės storis T 2,4 mm
Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas M (anga iš viršaus ir užspaustas virš angos)
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė HOG-2322XX
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštė pagal ISO TS 13399-60 HOG-2322XX12
Pjaustymo plokštelės žymuo 232286 12
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
Iškyšos ilgis A 200 mm
Darbinės dalies ilgis L1 146,4 mm
Bendras ilgis L 275 mm
Veikimo ilgis 200 mm
Svoris 245 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija plienas
Duomenų laikmena be duomenų laikmenos
Apdirbimo metodas gręžimas pilnu pajėgumu
Produkto rūšis kietasis grąžtas įdėklams pjauti
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 232275 12
EAN / GTIN 4062406106041
Gamintojo numeris 232275 12
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Su vidiniu aušinimu.
Kiaurymėms iki IT10 tikslumo.

Pastaba:

Kitų dydžių reikia teirautis.
Pastūma f sumažinama iki 10%, o vcvertės – iki 30%.
SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu − žr. Nr. Nr. 343000-343530.