{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | taip, su 5 bar | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr. | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr. | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Serija | “4 in 1” | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | ZYL01201015 | |
| Tvirtinimo forma | lygus kotas | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 0120 mm | |
| Tvirtinimo būdas | kaištis | |
| Tvirtinimo tolerancijos klasė | h6 | |
| Koto skersmuo | 12 mm | |
| Koto ilgis | 70 mm | |
| Tvirtinimo skersmuo, apatinis matmuo | −11 mm | |
| Koto forma | apvalūs | |
| Koto skersmuo | 12 mm | |
| Prispaudimo ilgis | 17 mm | |
| Korpuso ilgis | 90 mm | |
| Gręžiamos kiaurymės skersmuo min. | 10 mm | |
| Pjovimo briaunos ilgis | 10 mm | |
| Pjovimo briaunų skaičius | 1 vnt. | |
| Reguliuojamas kampas | 90 laipsniai | |
| Laikiklio forma | ties. (G) | |
| Darbinės padėties laikiklis | normal. | |
| Amortizacija | ne | |
| Tekinimo procesas | išorinis tekinimas | |
| Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas | S (su įgilinta anga, tvirtinama prisukant) | |
| Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė | ZCMX050204 | |
| Pjaustymo plokštelės žymuo | ZCMX050204 | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Iškyšos ilgis | 20 mm | |
| Darbinės dalies ilgis | 7 mm | |
| Bendras ilgis | 90 mm | |
| Veikimo ilgis | 90 mm | |
| Sūkių skaičius maks. | 6 000 min-1 | |
| Svoris | 1 g | |
| Pjovimo kryptis | kairinio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | kietmetalis | |
| Duomenų laikmena | be duomenų laikmenos | |
| Apdirbimo metodas | gręžimas pilnu pajėgumu | |
| Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 268405 10 | |
| EAN / GTIN | 4062406272906 | |
| Gamintojo numeris | 268405 10 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |