„Penki viename” tekinimo ir gręžimo įrankis 1,5×D, kairinis, ⌀ DC: 12mm

Prekės Nr.: 268405 12
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Arrosage interne oui, à 5 bars
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Lubrifiant oui
Série “4 in 1”
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL01601015
Format d’image queue lisse
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0160 mm
Type d’attachement tenon
Classe de tolérance de barre h6
Diamètre de queue 16 mm
Longueur de queue 76 mm
Diamètre de barre, dimension inférieure -11 mm
Type de queue ronde
Diamètre de queue 16 mm
Longueur de desserrage 22 mm
Longueur corps de base 100 mm
Diamètre d’alésage min. 12 mm
Longueur de l’arête de coupe 12 mm
Nombre de lèvres 1 pc.
Angle d’attaque 90 degré
Type de porte-outils forme droite (G)
Position de travail du porte-outils normal
Amortissement des vibrations ne
Procédé d’usinage Tournage tournage extérieur
Type de fixation de la plaquette S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage)
Codage du point de séparation plaquette ZCMX060204
Désignation de la plaquette ZCMX060204
Interface interface 1
Longueur de col 24 mm
Longueur utile 9 mm
Longueur totale 100 mm
Longueur fonctionnelle 100 mm
Vitesse de rotation max. 5 000 min-1
Poids 1 g
Sens de la coupe coupe à gauche
Exécution outil carbure plein
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage perçage dans la masse
Type de produit Barre d’alésage
Sommaire pièce unique

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 268405 12
EAN / GTIN 4062406272913
Gamintojo numeris 268405 12
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Exécution:

Queue cylindrique.

Utilisation:

1. Dressage de surfaces frontales.
2. Perçage (alésage et perçage dans la masse) – fond de perçage plan.
3. Tournage longitudinal intérieur.
4. Tournage longitudinal extérieur.

Remarque(s):

  • Choisir les rayons d'angle et la taille de porte-outils aussi grands que possible.
  • Tolérance d'alésage + 0,15 mm (en cas de perçage avec outil entraîné).
  • Lors du perçage au-delà du ⌀ nominal, des résidus de matière subsistent.
  • Lors du perçage, toujours utiliser l'arrosage interne (min. 5 bars).