Keičiama frezavimo plokštelė BDMT 170416 ER-JT, cilindrinėms frezoms, PR1825

Prekės Nr.: 227553 ST1400
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
45 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės taip
Gamintojo pavadinimas BDMT 170416 ER-JT
Bazinė forma penkiakampio fromos
Pjovimo plokštės plotis 9,6 mm
Pjovimo plokštelės storis 4,4 mm
Pjovimo plokštelės ilgis 17 mm
Pjovimo plokštės tipas dešininis
Pjovimo briaunos ilgis 17 mm
Pjovimo briaunos aukštis 4,9 mm
Kampo spindulys 1,6 mm
Kampinės fazės ilgis 0 mm
Kampų nuožulos kampas 90 laipsniai
Kampų kampas 80 laipsniai
Drožlių nuožulniosios plokštumos plotis 0 mm
Drožlių nuožulniosios plokštumos kampas 0 laipsniai
Priekinis kampas 15 laipsniai
Reguliuojamas kampas 0 laipsniai
Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) 18 laipsniai
Standartinis laisvasis kampas (antrinė pjovimo briauna) 0 laipsniai
Standartinis laisvasis kampas (plokščia pjovimo briauna) 0 laipsniai
Normalus laisvasis kampas, pagrindinis pjūklas 18 laipsniai
ISO-Code BDMT 170416 ER-JT
Tvirtinimo kiaurymės skersmuo 3 mm
Įrankio medžiaga HC-P25
Apdirbimo pjovimu grupė P (plienas)
Įrankių naudojimo grupė P25
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas PR1825
Danga Megacoat Nano
Pjovimo plokštės storis 4,4 mm
Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas S (su įgilinta anga, tvirtinama prisukant)
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė BD1704163R
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštė pagal ISO TS 13399-60 BDMT 170416 ER-JT
Pjaustymo plokštelės žymuo BDMT170416
Produkto rūšis Pjovimo plokštelė
Su ISO kodu taip
Standartas DIN ISO 1832
Pjovimo briaunų skaičius 2 vnt.
Antgalių įtaisas dešininis
Tinka medžiagoms plienas (P)
Tolerancijos klasė M
Apdirbimo metodas kampų frezavimas (FEC)
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas; rupusis apdirbimas
Tvirtinimo būdas Kiaurymė
Drožlialaužis taip
Pjovimo briaunų modelis aštriabriaun. (F)
Svoris 7 g
Turinys 1 vnt.
Korekcijos koeficientas fz 2,5

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 227553 ST1400
EAN / GTIN 4960664028016
Gamintojo numeris BDMT170416ER-JTPR1825
Gamintojas / atsakingas asmuo KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Germany, www.kyocera-unimerco.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
200
Plienas <750 N/mm²
P
180
Plienas <900 N/mm²
P
180
Plienas <1100 N/mm²
P
140
Plienas <1400 N/mm²
P
140
INOX <900 N/mm²
M
180
INOX >900 N/mm²
M
180
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,3×D.
Tiksliai 90° iki ap = 9 mm.