{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Tinka | Kontrolinis kaištis | |
| Tink, kai koto skersmuo | 2 mm | |
| Kabliukų forma | ties. | |
| Naudingasis plotis | 18,8 mm | |
| Naudingasis aukštis | 13,7 mm | |
| Pagrindo plokštės medžiaga | plienas | |
| Vidinis skersmuo | 6 mm | |
| Produkto rūšis | Laikiklis | |
| Ilgis | 36,8 mm | |
| Plotis | 18,8 mm |
| Produkto numeris | 445416 2 | |
| EAN / GTIN | 4059192017309 | |
| Gamintojo numeris | 4429256 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Germany, www.mahr.de |