Halter M2 inkl. Messeinsatz, Durchmesser: 2mm

Artikel-Nr.: 445416 2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Durchmesser (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

geeignet für
Prüfstift
passend für Durchmesser Schaft
2 mm
Form Haken
gerade
Nutzbreite
18,8 mm
Nutzhöhe
13,7 mm
Material Grundplatte
Stahl
Durchmesser innen
6 mm
Produktart
Halter
Länge
36,8 mm
Breite
18,8 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 445416 2
EAN / GTIN 4059192017309
Herstellernummer 4429256
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de