Držalo M2 vklj. z merilnim nastavkom, Premer: 2mm

Št. art.: 445416 2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Premer (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Primerno za Merilni trn
Primerno za premer držala 2 mm
Oblika kavlja ravno
Uporabna širina 18,8 mm
Uporabna višina 13,7 mm
Material osnovne plošče jeklo
Premer znotraj 6 mm
Vrsta izdelka Držalo
Dolžina 36,8 mm
Širina 18,8 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 445416 2
EAN/GTIN 4059192017309
Številka proizvajalca 4429256
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de