{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Liestuko ilgis | 40 mm; 45 mm | |
| Smaigalio medžiaga | kietlydininis | |
| Liestuko tipas | rutulinis liestukas; liestukas su matavimo disku | |
| Matavimo disko skersmuo | 10 mm; 8 mm | |
| Kūginio liestuko skersmuo | 5 mm | |
| Produkto rūšis | Matavimo liestukas | |
| Atsuktuvų skaičius | 1 vnt. | |
| Srieginė jungtis | M4; M5 | |
| Koto skersmuo | 3 mm; 4 mm | |
| Medžiaga | kietlydininis | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 359670 | |
| EAN / GTIN | 2050001692603 | |
| Gamintojo numeris | 130171 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Haff & Schneider GmbH & Co. OHG, Obere Wank 2, 87484 Nesselwang, Germany, www.haff-schneider.de/ |