Diskinė freza su stebule Plotis ap = 14 mm, ⌀ D: 80mm

Prekės Nr.: 218568 80
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės ne
Gamintojo pavadinimas Scheibenfräser mit Bund
Pjovimo briaunos skersmuo 80 mm
Tvirtinimo kiaurymės skersmuo 22 mm
Įleidimo skersmuo, tvirtinimo kiaurymė 40 mm
Įpjovos plotis min. 14 mm
Įpjovos plotis maks. 20 mm
Stebulės plotis 15 mm
Atbulinės eigos kampas 0 laipsniai
Šoninio įtempimo kampas 0 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) 6
Pjovimo briaunų skaičius (priekyje) 2
Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas P
Bendras pjovimo plokštelių skaičius 6
Bendras ilgis 50 mm
Svoris 440 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Apdirbimo metodas atpjovimo freza; griovelių frezavimas
Produkto rūšis diskinės frezos, tripusio pjovimo

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 218568 80
EAN / GTIN 4045197530592
Gamintojo numeris 218568 80
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Diskinė freza iš tvirto specialaus plieno vibracijoms sumažinti.

Paskirtis:

Išėmų ir griovelių frezavimui. Galima naudoti plokščioms arba neplokščioms griovelių bazėms.

Atsarginė dalis:

Nr.219983 (IP15; 2,2 Nm).

Dėmesio:

Norėdami gauti plokščią griovelio bazę, naudokite neutralias, kairines ir dešinines keičiamas plokšteles, kai neutrali plokštelė yra viduriniame lizde.

Pastaba:

Galima įsigyti diskines frezas, kurių ⌀ D nesiekia = 200 mm.
Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. 211750 dyd 2,2 su geležte Nr. 674252 dyd. IP15 .