Fresa de disco con tope Ancho ap 14 mm, ⌀ D: 80mm

Número de artículo: 218568 80
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
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total L 50 mm
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Sujeción para mandril de fresado
Codificación de punto de separación FDA02202200
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 22 mm
Tipo de alojamiento Taladro (interior)
Diámetro del filo Dc 80 mm
Kragendurchmesser d1 40 mm
Kragenlänge L1 15 mm
Diámetro del orificio de montaje D3 22 mm
Anchura de corte mín. b 14 mm
Número de cortes activos (circunferencial) Z 6
Número de cortes activos (lado frontal) Z 2
Número de planos de montaje de plaquitas de corte 3
Número de plaquitas de corte por plano de montaje 2 mm
Lubricante refrigerante sí
Tipo de fijación de la plaquita de corte S - atornillado a través de la perforación (con avellanado)
Número de plaquitas de corte, total 6
Denominación del fabricante Scheibenfräser mit Bund
Interfaz Punto de separación 1
Peso 440 g
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Fresado de ranuras (FNU); Fresado de separación (FTR)
Tipo de producto Fresas de disco, corte por tres lados
Plaquita de corte adecuada SNHX
Tamaño de plaquita 12
Profundidad máxima de corte 20 mm
Profundidad de corte mín. 14 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 218568 80
EAN / GTIN 4045197530592
Número del fabricante 218568 80
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Fresa de disco de acero especial robusto para la reducción de las vibraciones.

Aplicación:

Para el fresado de ranuras. Se puede utilizar para el fondo de la ranura plano o no plano.

Pieza de repuesto:

N.° 219983 (IP15; 2,2 Nm).

Atención:

Para obtener un fondo de ranura plano, utilizar plaquitas de corte reversibles neutras, izquierdas y derechas, montando la placa neutra en la serie de asientos central de la plaquita.

Nota:

Fresa de disco disponible hasta ⌀ D = 200 mm.
Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.° 211750 tam. 2,2 con varilla n.° 674252 tam. IP15.