{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Spalvų tonai, pilkas | Akmens pilka | |
| Spalvų tonai, juoda | Giliai juoda | |
| Audinio dalis, medvilnė | 35 % | |
| Audinio dalis, poliesteris | 65 % | |
| Serija | Service Plus | |
| Kokybės ir bandymo ženklas | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| ESD apsaugos zona (EPA) | ne | |
| Taikymo būdas | Active | |
| Dydis DE | 48 | |
| Dydis FR | 42 | |
| Dydis IT | C48 | |
| Dydis ES | C48 | |
| Dydis SE | C58 | |
| Dydis UK | M | |
| Dydis NL | C48 | |
| Dydis US | M | |
| Padėtis | apačioje; kairinis; dešininis; priekyje | |
| Spalva | pilkas; juoda | |
| Audinio sudėtis | medvilnė; poliesteris | |
| Audinio tankis | 166 g/m2 | |
| Džiovinimas | nedžiovinti džiovyklėje | |
| Lyginti | ne karšt. (<110°) | |
| Balinta | nebalinti | |
| Cheminis valymas | nevalyti rūbų cheminiu būdu | |
| Produkto rūšis | kelnės | |
| Lytis | Vyriškas modelis | |
| Su kišenėmis | taip | |
| Užsegimas | Guminis apvalkalas; užtrauktukas | |
| Savybės | atsparus vandeniui; kvėpuojantis | |
| Tekstilės apdaila | taip |
| Produkto numeris | 091841 48 | |
| EAN / GTIN | 7330509500576 | |
| Gamintojo numeris | 145918452799C48 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Germany, www.blaklader.de |