{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | Service Plus | |
| Posebna usluga | Oplemenjivanje tekstila | |
| Spol | Muškarci | |
| Sastav tkanine | 65 % poliester; 35 % pamuk | |
| Gramaža materijala / debljina tkanine | 166 g/m2 | |
| Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Pranje | 40 °C šareno rublje | |
| Izbjeljivati | ne izbjeljivati | |
| Kemijsko čišćenje | nije prikladno za kemijsko čišćenje | |
| Sušenje | nije prikladno za sušilicu | |
| Lukovi | ne izlagati vrućini, maksimalno do 110 °C | |
| Boja | siva / crna | |
| Veličina UK | M | |
| Veličina US | M | |
| Veličina ES | C48 | |
| Veličina NL | C48 | |
| Veličina SE | C58 | |
| Konfekcijska veličina DE | 48 | |
| Veličina FR | 42 | |
| Veličina IT | C48 | |
| Vrsta proizvoda | Radne hlače |
| Broj artikla | 091841 48 | |
| EAN / GTIN | 7330509500576 | |
| Broj proizvođača | 145918452799C48 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de |