Kimtech™ plovimo servetėlės Didelis rulonas, Tipas: K

Prekės Nr.: 089243 K
Kaina už vieną 1 vnt. (0,60 € / 1 Abrisse)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalva mėlyna
Sluoksniai 1
Skaičius 1
Lapeliai 500
Rankovės skersmuo 60 mm
Produkto rūšis Neaustinė medžiaga
Ilgis 380 mm
Plotis 340 mm
Medžiaga Neaustinė medžiaga
Savybės daugkartinio naudojimo
Tinka chemikalai; tirpikliams; valymo darbai
Pakuotės forma Rulonas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 089243 K
EAN / GTIN 5027375018862
Gamintojo numeris 7643
Gamintojas / atsakingas asmuo FamPro Tissue Germany GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 Koblenz, Germany

Aprašymas

Modelis:

Tam tikroms kontroliuojamoms naudojimo sritims reikalingi specialūs valymo sprendimai ir dozavimo sistemos. Todėl mes panaudojome savo patirtį ir valymo technologiją, kad sukurtume aukštos kokybės produktus, pritaikytus šioms užduotims, kurie padės jums dirbti efektyviau ir produktyviau, kartu sumažinant išlaidas. Kimtech® proceso šluostės puikiai tinka daugkartiniam naudojimui, skirtos valyti be pūkelių pasitelkiant chemines medžiagas ir tirpiklius.
Kimtech™ procesinė servetėlė – nepaliekanti pūkelių valymui su chemikalais ir tirpikliais.
  • Vienos servetėlės matmenys: 380 mm (ilgis) x 340 mm (plotis)
  • 1 rulonas su 500 didelių mėlynų servetėlių
  • Suderinamas su Kimberly-Clark Professional™ laikikliais
  • Puikiai tinka valymui su cheminėmis medžiagomis ir tirpikliais be pūkelių.
  • 100 % be silikono