Pneumatinis ekscentrinis šlifuoklis, Tipas: R036CS1HL

Prekės Nr.: 079657 R036CS1HL
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Maksimalus oro poreikis 498 l/min
Maitinimas varom. pneumatiniu būdu
Šlifavimo disko skersmuo 150 mm
Disko skersmuo maks. 150 mm
Sūkių skaičius maks. 13 000 min-1
Kėlimas 5 mm
Nusiurbimo tipas atskiras nusiurbimas
Darbinis triukšmas 82 dB
Ypatybė antivibracinė sistema
Vibracijos pagal EN maks. 3,9 m/s2
Produkto rūšis ekscentrinis šlifuoklis
Bendras svoris 0,9 kg

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 079657 R036CS1HL
EAN / GTIN 663023170978
Gamintojas / atsakingas asmuo Ingersoll-Rand Industrial Ireland L, Lakeview Drive 165, K67 EW96 DUBLIN, Ireland, www.ingersollrand.com

Aprašymas

Modelis:

Našus ekscentrinis šlifuoklis su uretano lipnia šlifavimo lėkštele. Patogu naudoti dėl Composite korpuso, mažo svorio ir ergonomiškos rankenos. Tvirta, ramios eigos ir mažai vibruojanti pneumatinė pavara su plieno cilindrais, žemas triukšmo lygis.
Didelio našumo ekscentrinis šlifuoklis suintegruota nusiurbimo sistemašvariems paviršiams. Su 5 mm ekscentrine jėga.

Pastaba:

Kibius šlifavimo diskus žr. Nr. 567775 arba 567901.