Pilno profilio plokštelė, 30°, vidinė, dešininė, HB7125, Vijų skaičius / colyje: 6

Prekės Nr.: 270984 6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    49,44 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    41,20 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
289 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vijų skaičius / colyje Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės taip
Šlapias, min. tinka
Drėgnas, maks. tinka
Sausas apdirbimas ribotai tinka
Alyva tinka
Oras ribotai tinka
Pjovimo plokštelės storis 4,76 mm
Pjovimo plokštelės ilgis 22 mm
Pjovimo plokštės tipas dešininis
Įpjovimo gylis min. 1,5 mm
Įpjovimo gylis maks. 1,7 mm
Viršūnės kampas 30 laipsniai
ISO-Code HOG-RERE1616XX
Tvirtinimo kiaurymės skersmuo 12,7 mm
Įrankio medžiaga HM
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HB7125
Danga PVD
Pjovimo plokštės storis 4,76 mm
Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas S (su įgilinta anga, tvirtinama prisukant)
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė HOG
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštė pagal ISO TS 13399-60 HOG
Pjaustymo plokštelės žymuo HOG-RERE1616XX
Produkto rūšis sriegimo plokštelės
Su ISO kodu taip
Standartas DIN 405
Pjovimo briaunų skaičius 3 vnt.
Antgalių įtaisas dešininis
Tinka medžiagoms Universalus
Apdirbimo metodas vidinių sriegių apdirbimas (EGI)
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Tvirtinimo būdas Kiaurymė
Drožlialaužis ne
Svoris 4 g
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 270984 6
EAN / GTIN 4045197929440
Gamintojo numeris 270984 6
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

INOX <900 N/mm²
M
120
INOX >900 N/mm²
M
120
Ti >850 N/mm²
S
60
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
pertraukiamas
 
drėgnas, maks.