Tool24 PickOne – pagrindinė sistema EN, Visų skyrelių skaičius: 640

Prekės Nr.: 979211 640
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visų skyrelių skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

RAL spalvų tonai RAL 7035; RAL 7016
Aprašyta dalis Korpusas
Danga dažyt. milteliniu būdu
Spalvų tonai, pilkas Šviesiai pilka; Antracito pilka
Serija Tool24 PickOne
Aprašyta dalis Korpus; Fronten
Medžiaga lakštinis plienas
Spalva pilkas; pilkas
Spalvos pasirinkimas laisvas pasirinkimas
Su perforuota sienelė-tinkleliu taip
Hoffmann perforuota sienelė-tinklelis taip
Spintos su skyriais surinkimas taip
Bendras skyrelių skaičius 640 vnt.
Su ekranu taip
Ekrano įstrižainė 22 in
Jutiklinis ekranas taip
Kalba angliškai
Leistinoji apkrova 1 000 kg; 2 kg
Aprašyta dalis Schrankgehäuse innen; je Fach
Produkto rūšis prekių išdavimo sistema
Montavimo padėtis tvirtinimas prie grindų
Svoris 275 kg
Įrengimo ir montavimo padėtis laisvai pastatoma spinta
Paskirtis dirbtuvės
Konfigūracijos sukonfigūruot.
Bendras plotis 1 080 mm; 1 080 mm
Bendras gylis 875 mm; 875 mm
Bendras aukštis 2 000 mm; 2 000 mm
Korpuso plotis 1 080 mm; 1 080 mm
Korpuso gylis 875 mm; 875 mm
Korpuso aukštis 2 000 mm; 2 000 mm
Integruotas apšvietimas taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 979211 640
EAN / GTIN 4062406134136
Gamintojo numeris 979211 640
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Prekių išdavimo sistema, veikianti inovatyviu būgno principu, užtikrina, kad kiekviena prekė būtų imama atskirai po vieną. Prekės paimamos labai greitai, tam sugaištama nedaug laiko, nes skyreliai atsidaro patys ir optinis signalas parodo skyrelį, iš kurio reikia paimti. Tool24 PickOne būgnas standartiškai gali būti net su 4-ių skirtingų dydžių skyreliais, o su daugiau kaip 1000 kg keliamąja galia skirtas specialiai pramoniniam naudojimui. Lanksčiai parenkama liečiamojo ekrano tvirtinimo vieta, nes perforuotos sienelės pritaisytos iš abiejų pusių.
Mastersystem gali būti papildoma kitomis Slavesystem sistemomis ir tinka visoms Tool24 Hardware versijoms.
Šis produktas suderinamas su Hoffmann Group Connected programine įranga.
Su šiuo produktu Jūs automatizuosite savo gamybos procesus. Našumo padidėjimas yra įmanomas naudojant atitinkamą programinės įrangos modulį.
Tool24 PickOne – Mastersystem yra moderni prekių išdavimo sistema, sukurta specialiai pramoniniam naudojimui. Jame derinamos įrankių dėtuvės funkcijos su automatizuotos įrankių spintos saugumu ir efektyvumu.

Dėl inovatyvios būgninės sistemos užtikrinamas saugus kiekvienos prekės išdavimas po vieną vienetą. Trumpas prieigos laikas, automatiškai atsidarantis skyrius ir optinis signalas paėmimo vietoje užtikrina itin greitą ir patogų naudojimą. Daugiau nei 1000 kg siekianti spintos korpuso keliamoji galia užtikrina ypatingą sistemos tvirtumą ir patikimumą.

GT24S įrankių dėtuvės būgnas gali būti individualiai sukonfigūruotas pasirenkant iki keturių skirtingų dydžių skyrelius. Taip galima sutaupyti vietos ir saugiai sandėliuoti nedidelių matmenų gaminius, pavyzdžiui, keičiamąsias pjovimo plokšteles ar kitus įrankius. Kiekvienas skyrelis išlaiko iki 2 kg svorį, todėl užtikrinamas maksimalus sandėliavimo vietų skaičius – tai idealus sprendimas struktūrizuotam eksploatacinių medžiagų valdymui.

Bazinę sistemą Mastersystem galima bet kada papildyti išplėtimo moduliais (Nr. 979221); ji yra visiškai suderinama su visais Tool24 aparatūros variantais. Kaip dalis Hoffmann Group Connected sprendimų, Tool24 PickOne įrankių spinta užtikrina skaitmeninę gamybos tinklaveiką ir tvarų produktyvumo didinimą.
Maksimalus sandėliavimo vietų skaičius, idealiai tinka mažos apimties prekių išdavimui, pvz., keičiamųjų pjovimo plokštelių.

Tiekiama:

Liečiamasis 22 colių ekranas, brūkšninių kodų skaitytuvas, kompiuteris su Basic programinės įrangos paketu, operacinė sistema anglų kalba.
Prekių išdavimo sistema su 640 skyreliais.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, priekis tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, dengta milteliais.

Pastaba:

Tool24 PickOne su 4-ių skirtingų dydžių skyreliais, priklausomai nuo išduodamų prekių asortimento, konfigūruojamas vieną kartą individualiai pagal kliento poreikius. Pasitarkite su savo konsultantu.
Svorio duomenys yra be kompiuterio ir ekrano duomenų.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Prekių išdavimo sistema su prieigos apsauga asmenims, turintiems leidimą išimti, laikyti ir valdyti produktus.
  • Brūkšninių kodų skaitytuvas prekėms nuskaityti.
  • Užpildymo ir pašalinimo valdymas jutikliniu monitoriumi (pagrindinė sistema).
  • Laikykite prekes tik švarioje ir valomoje aplinkoje.
  • Laikykite valcuotus arba pagaląstus gaminius, kad galėtumėte juos saugiai laikyti ir išimti su pakuotėmis.
  • Skirtas pramoniniam naudojimui patalpose. Naudokite ant sauso ir tvirto pagrindo.
  • Naudokite tik techniškai nepriekaištingos ir saugos būsenos prietaisą.

Netinkamas naudojimas
  • Nelaikykite maisto produktų.
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.
  • Nelaikykite jokių talpų su skysčiais, dujomis ar medžiagomis, kurios patenka į pavojingų krovinių klasifikaciją.
  • Saugokite nuo stipraus karščio, tiesioginių saulės spindulių, atviros liepsnos ar tiesioginio sąlyčio su vandeniu.
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.
  • Nekeiskite sumontuoto LED apšvietimo.