Tiksliosios mechanikos skutiklis su plastikine rankena

Prekės Nr.: 836220
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
166 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, juoda Giliai juoda
Aprašyta dalis Griff
Spalva juoda
Įrankių skaičius 1
Variantai skutiklis
Medžiaga chromo vanadžio plienas
Forma ašmenys tribriaunis
Geležtės plotis 8 mm
Geležtės ilgis 25 mm
Keičiamas įdėklas ne
Visas ilgis 150 mm
Medžiaga, rankena iš plastiko
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis skutikliai
Kotas / rankena rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 836220
EAN / GTIN 4049002024504
Gamintojo numeris 466 150 0
Gamintojas / atsakingas asmuo Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Germany, www.rennsteig.com

Aprašymas

Modelis:

Plona tribriaunė profilinė geležtė.
Chromo vanadžio plienas, plastikinė rankena, su apsauginiu gaubtu.