Instrumentmakersschraper met kunststof handvat

Artikelnummer: 836220
op aanvraag
Op voorraad
173 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Meslengte 25 mm
Mesbreedte 8 mm
totale lengte 150 mm
Materiaal handgreep kunststof
Materiaal kling Chroom-vanadiumstaal
Producttype Schraper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 836220
EAN/GTIN 4049002024504
Nummer fabrikant R460 150 0

Omschrijving

Uitvoering:

Slanke driehoekige holle profielkling.
Chroom-vanadiumstaal, kunststof handvat, met beschermkap.