Rasqueta para mecánico de precisión con mango de plástico

Número de artículo: 836220
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
273 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Variante Rasqueta triangular
Longitud total L 150 mm
Longitud cuchilla 25 mm
Anchura hoja 8 mm
Material acero al cromo-vanadio
Inserto intercambiable no
Color, negro Negro intenso
Pieza descrita, Negro intenso Griff
Color negro
Forma cuchilla Triangular
Material, mango plástico
Contenido pieza única
Tipo de producto Rascador
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 836220
EAN / GTIN 4049002024504
Número del fabricante 466 150 0
Fabricante/responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Descripción

Ejecución:

Lámina cortante de perfil hueco triangular fina.
Acero al cromo vanadio, mango de plástico, con cubierta protectora.