Škrabák pro jemnou mechaniku s plastovou rukojetí

Artiklové číslo: 836220
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
278 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Varianta Trojhranná škrabka
Celková délka L 150 mm
Délka čepele 25 mm
Šířka čepele 8 mm
Materiál chromvanadiová ocel
Použití lze změnit ne
Barevný odstín, Černá Hluboká černá
Popsaná část, Hluboká černá Griff
Barva Černá
Tvar čepele Trojhran
Materiál, rukojeť plast
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Škrabák
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 836220
EAN / GTIN 4049002024504
Číslo výrobce 466 150 0
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Provedení:

Štíhlá čepel z trojhranného dutého profilu.
Chromvanadiová ocel, plastová rukojeť, s ochranným krytem.