Rantytas plokščias kaltas, Visas ilgis: 150mm

Prekės Nr.: 740100 150
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
136 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, sidabro spalvos Sidabro pilka
Pjovimo briaunos plotis 20 mm
Paskirtis rankinis valdymas
Spalva sidabro spalvos
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis kaltai
Forma kotas plokščiai ovalus
Visas ilgis 150 mm
Paviršius chromuot.
Medžiaga specialusis įrankinis plienas
Bendras svoris 165 g
Kotas / rankena be rankenos / koto

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 740100 150
EAN / GTIN 4018754040285
Gamintojo numeris 70010006
Gamintojas / atsakingas asmuo STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Germany, https://www.stahlwille.de

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas dvigubas P profilio kotas, tolygiai grūdintas per visą ilgį. Galima galąsti daug kartų negrūdinant.

Privalumai:

Apdirbant betoną kaltas neįstringa, o atskilę betono gabaliukai iškrenta per kalto griovelius.

Apdirbama medžiaga:

Specialus plienas kaltams, paviršius chromuotas.