Duomenų perdavimo prietaisas, Maksimalus prijungiamų matavimo prietaisų kiekis: 2

Prekės Nr.: 498900 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalus prijungiamų matavimo prietaisų kiekis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė palaidi
Direktyva / Žymėjimas CE ženklinimas
Maitinimas nėra energijos tiekimo
Prijungiamų matavimo prietaisų kiekis maks. 2
Jungtis kojiniam jungikliui taip
Jungties tipas įėjimas; išvestis
Produkto rūšis duomenų sąsaja
Jungtis Digimatic; RS232
Perduodamo turinio tipas kištukinė jungtis
Ilgis 80 mm
Plotis 60 mm
Aukštis 30 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 498900 2
EAN / GTIN 2050001048233
Gamintojo numeris 63AAA038
Gamintojas / atsakingas asmuo Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Germany, www.mitutoyo.de

Aprašymas

Modelis:

Matavimo prietaisų su Digimatic duomenų išvestimi prijungimui prie kompiuterio per RS232 per sąsają. Duomenis perimti galima pedalu.

Priedai pasirinktinai:

Kojinis jungiklis Nr. 498780 ir duomenų perdavimo kabelis Nr. 498870.